クラフトギャラリー
クラフトギャラリーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
クラフトギャラリーの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
クラフトギャラリーの その他雑貨/インテリア材料
ミニシリコンモチーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
デザイン
シェル
注文コード
44220078
品番
RSFS-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
デザイン
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
LED&UVカラーアートレジン液を直接流し込むだけで可愛いミニサイズのパーツを制作できるシリコン型です。
材質
シリコン
厚さ(mm)
【出来上がり】 約1〜5
寸法(高さH×幅W)(mm)
20×40
デザイン
シェル