大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44257954
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
表面処理
ブラック
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5