大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(チタン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294844
品番
M12×1000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
チタン
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目