大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(チタン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294887
品番
M6×1000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
チタン
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目