5/8×270 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44300015

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44300015 品番 5/8×270
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼び5/8 長さ(mm)270 山数11 種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44298877
2023-12-09
用途:
スルド(=サンバの大太鼓)のタハーシャ(=テンション)に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングの度に締めますので、本当はおねじ側をステンにしたいのですが、ずっと売り切れなのでこちらを使っています。
https://www.monotaro.com/g/02448598/?t.attr_f2=1%2F4

楽器メーカー製の純正品より安いのが魅力だったのですが、だんだん値段が上がってきて純正品とあまり変わらない値段になってきているように思います。

M6だと山が小さくすぐダメになるので、1/4インチがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする