※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M5
注文コード
44316912
品番
M5×220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
522
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
220
ねじピッチ
0.8
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。