GLANZ
GLANZの ヘッドライト
GLANZの ヘッドライト本体
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44336243
品番
MF418H
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
250
付属品
単4電池×3本(テスト電池)
寸法(mm)
28×75×33×40(ヘッド径×本体横幅×本体厚み×本体高さ)
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム/プラスチック
質量(g)
本体:約78(電池除く)
電源
単4×3
光源
チップ型LED1灯
実用点灯時間
10h(High)
照射範囲
1m先で0.8m照射