※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/生地)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM33 注文コード44337316 品番M33×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など1007種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM33 材質鉄(SS400相当) 長さ(mm)140 ねじピッチ3.5 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44332644
2023-12-26
用途:
JIGの制作に使用
製造業

WEBカタログに天蔵加工である旨が明記されていましたので選択の同期になりました 材料の記載が鉄とだけの記載でしたが、材料のもう少し詳しい記述があると良いと思います

対象商品:
42196393
2023-12-19
用途:
車のメンテナンス

品質は問題なし。バラ買いまたは希望数量で購入できるといいですね。

対象商品:
44333615
2023-07-05
用途:
キャリーの補強

質実剛健です。品質も良さそうです。コスパもまあまあ良いです。

対象商品:
42197057
2022-11-02
用途:
器具の高さの調節

器具の高さを高くするために使用しました。高ナットと合わせて、ねじ込み式のキャスターを延長するのに使用しました。

対象商品:
42195413
2022-04-13
用途:
計測器の固定ジグ
製造業

特に問題はない 締付け 締結にも十分耐えうる 安価でおすすめです

対象商品:
44332671
2021-03-16
用途:
別荘の庭、土留めの支柱に使用
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

庭の傾斜部の土留め策の支柱として使いました。安価で助かりました、鉄筋を普通に切ったものでもよかったのです長さが希望していないものでした。ねじ切りしたものしかなかったのでそれを使用しました。有難うございました

対象商品:
44336914
2020-05-02
用途:
機械の組み立て
小酒井設計 様 (製造業)

送りネジとして使用しています。それほど送り精度を必要としないところにはコストを抑えて作れますので 大変便利です。

対象商品:
44334105
2019-05-28
用途:
ミニショベル(SK20SR)のカウンターウエイト自作
農・林・水産業

ミニショベル(SK20SR)のカウンターウエイトの代用(自作)として
鉄板(180kg)を固定するのに使用しました。
強度・品質も良く、安価に自作することができ、大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする