TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
抗菌まな板ライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44344388
品番
04345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。厚みが8mmなので軽量で使いやすいです。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
外形:370×220×8
色
ホワイト
トラスコ品番
830-3971
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
620