エーゼット
エーゼットの ガラス・樹脂・金属容器
エーゼットの ビーカー/計量カップ/コップ
持手付ビーカー(PE)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44346253
品番
B080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
持ち手付で使用しやすいです。
コストパフォーマンスも非常に高い商品です。
オートクレーブ不可。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
1目盛(mL)
50間隔、100ごとに数字
材質
HDPE
目盛
あり
耐熱温度(℃)
0〜40