温湿度計 F-3LU 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44346497 品番 70600
在庫数量:残り168点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,998

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。

用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン 質量(g)160 1目盛温度は2℃、湿度は5% 温度精度-20℃〜40℃±2℃、それ以外:±4℃ 寸法(Φ×mm)156×38 湿度精度35%〜75%±7%、それ以外±10% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
日常作業
株式会社サンテツ 様 (サービス業)

見やすく、現場の熱中症対策に役立っております。
もう一回り大きいのが有っても良いかも。

2025-04-21
用途:
熱中症対策に

熱中症対策にて購入、これからの時期に必須なので事前に購入しました。
電源不要なので便利ですが、危険なときに点滅等で知らせるアラームのようなものがあれば更に良いと思います。

対象商品:
44346497
2024-08-27
用途:
環境測定
株式会社 フジ食品 様

高温多湿の作業場での環境測定で使用
電源を必要としないので、長期使用できると期待
温度と湿度、それと合わせた熱中症危険レベルが表示されるのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする