※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-02B-2-55 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業 44347636 MR-02B-2-55 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業 44347636

02シリーズスタック形 リリーフ弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44347636 品番 MR-02B-2-55
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です

最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)1.4 形式モジュラースタック形リリーフ弁 管接続口径1/4 最大流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜16[35〜160] 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転4.6[46]/1回転 バルブ種類モジュラースタック弁
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa[5kgf/cm2]以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜1.5MPa[10〜15kgf/cm2]高く設定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする