※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-06W-30 06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347724 MT-06W-30 06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347724 MT-06W-30 06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347724

06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 注文コード44347724 品番MT-06W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は最高使用圧力・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小形化。

仕様メータアウト制御 質量(kg)13.6 形式モジュラースタック形絞り弁 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)600 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5] 制御ポートA・Bポート バルブ種類モジュラースタック弁
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする