※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44347740
品番
MR-03B-3-45
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
3.1
形式
モジュラースタック形リリーフ弁
管接続口径
3/8
最大流量(L/min)
80
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜25[35〜250]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm
2
)以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜1.5MPa(10〜15kgf/cm
2
)高く設定してください。
※小流用の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、8L/min以上で使用してください。