※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQC-02A-2-55 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347810 MQC-02A-2-55 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347810 MQC-02A-2-55 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347810 MQC-02A-2-55 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347810

02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347810 品番MQC-02A-2-55
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。

質量(kg)1.4 形式モジュラースタック形カウンタバランス弁 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7〜14[7〜140] 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5] 制御ポートAポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転 調整ねじBポート側調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする