※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
注文コード
44347819
品番
MT-02P-65-T
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
流量調整ハンドル形
質量(kg)
0.9
形式
モジュラースタック形絞り弁
管接続口径
1/4
記号
チェック弁無
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
制御ポート
Pポート
調整ねじ
Bポート側調節
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※Tポート絞りの場合は、電磁操作弁のタンクポート背圧が許容背圧以下になるようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。