※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTC-02P-55 02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業 44347828 MTC-02P-55 02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業 44347828 MTC-02P-55 02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業 44347828

02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード44347828 品番MTC-02P-55
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最高使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 仕様流量調整ねじ形 質量(kg)1 形式モジュラースタック形絞り弁 管接続口径1/4 記号チェック弁付 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 制御ポートPポート 調整ねじBポート側調節
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※Tポート絞りの場合は、電磁操作弁のタンクポート背圧が許容背圧以下になるようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする