※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧補器
ダイキン工業の スイッチ
02シリーズスタック形 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リード線形、ランプ無、上向き
使用流体
石油系作動油
注文コード
44347837
品番
MPS-02A-1-60
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様・使用流体
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラースタック形圧力スイッチです。
仕様
リード線形、ランプ無、上向き
質量(kg)
1.8
形式
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5〜7[5〜70]
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
許容排圧:2[20]
使用流体
石油系作動油
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.2[12]/1回転
ポート
A
最高切換頻度(min
-1
)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。