※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSP-G03-4CB-40-X 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347907 JSP-G03-4CB-40-X 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347907 JSP-G03-4CB-40-X 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347907 JSP-G03-4CB-40-X 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347907 JSP-G03-4CB-40-X 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347907

電磁パイロット切換弁(JSP形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)120 注文コード44347907 品番JSP-G03-4CB-40-X
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は最大流量・流量など6種類から選べます 他の種類を見る

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。

最大流量(L/min)120 付属品六角穴付ボルトM6×35 ×4本 形式Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)21 接続方法ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:10[100] 使用流体石油系作動油 スプールばね形式スプリングセンタ形 油量(cm3)スプール切換時の排油:2.2 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45〜21[4.5〜210]
注意
※弁にサブプレートは付属しておりません。
※ドレンの配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする