寸法図1
ダイキン工業
ダイキン工業の 高圧用管継手
ダイキン工業の 高圧用フランジ
配管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吐出し側用
適合Oリング
JIS B 2401 1A G35(付属品)
注文コード
44347934
品番
NF-VR05
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合Oリング
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VZ50、VZ63
配管ネジ径
Rc1
適合Oリング
JIS B 2401 1A G35(付属品)
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
52.4
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
26.2
寸法E(mm)
28
寸法F(Φmm)
40
寸法G(Φmm)
25
寸法H(Φmm)
11
寸法I(mm)
29.5
種別
吐出し側用