寸法図1
ダイキン工業
ダイキン工業の 高圧用管継手
ダイキン工業の 高圧用フランジ
配管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吐出し側用
適合Oリング
JIS B 2401 1A G50(付属品)
注文コード
44347959
品番
NF-VR07
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合Oリング
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
V50、V70、VZ130
配管ネジ径
Rc1 1/2
適合Oリング
JIS B 2401 1A G50(付属品)
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
35.7
寸法E(mm)
35
寸法F(Φmm)
55
寸法G(Φmm)
40
寸法H(Φmm)
13
種別
吐出し側用