※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQC-03A-1E-40 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347977 MQC-03A-1E-40 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347977 MQC-03A-1E-40 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業 44347977

03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44347977 品番 MQC-03A-1E-40
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。

最大流量(L/min)80 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2〜14[20〜140] 制御ポートAポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.7[17]/1回転 質量(kg)3.9 形式モジュラースタック形カウンタバランス弁 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
注意
※内部ドレン形のため、弁の2次側のポートは直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする