※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFD-T02R-10 ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業 44348020 SFD-T02R-10 ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業 44348020 SFD-T02R-10 ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業 44348020 SFD-T02R-10 ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業 44348020

ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348020 品番 SFD-T02R-10
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。

質量(kg)1.5 形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁 呼び径1/4 作動方式デセラレーション:反時計回転(左回転)でロータリ弁閉 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50] 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)自由流れ:12 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] 流量調整範囲(L/min)0.1〜2
注意
※10μm以下のラインフィルタを併用してください。
※SFD-※02は、チェック弁固定機構付です。IN→OUT、OUT→IN両流れを絞りたいときにチェック弁を固定してください。
チェック弁を固定する時は、ロックナットを緩め、スプリング受け(断面構造図の品番4)を完全にねじ込み、再びロックしてください。
スプリング受けの通常の位置は、完全にねじ込んだ位置より1回転戻した位置です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする