※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348117
品番
MUV12KL6H
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式
スタック形
形式
バイパス形圧力補償弁
最高使用圧力(MPa)
21
記号
オプション:圧力調整ハンドル形
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
アンロード:0.6[6]
ポートサイズ
(呼び径)1/2