※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
シャトル弁(ねじ接続形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348126
品番
ST-02F
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)
0.5
形式
ST形シャトル弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
21[210]
接続方式
接続口 G1/4 Oリングボス接続形
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
圧力降下:0.5[5]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
注意
※入口(PIN1)、(PIN2)には選択すべき2つの回路を接続してください。
※配管は、G1/4 Oリングボス継手を使用してください。テーパねじ継手は、本体が歪み作動不良を起こすことがありますので使用しないでください。