※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-03W-50-40 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 44348135 MP-03W-50-40 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 44348135 MP-03W-50-40 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業 44348135

03シリーズスタック形 パイロットチェック弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348135 品番MP-03W-50-40
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。

質量(kg)3.5 形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用) 呼び径3/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] 制御ポートA・Bポート
注意
※デコンプレッション形のパイロットチェック弁です。
※ドレン方式は内部ドレン形です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする