※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
スプール形式スプリングセンタ形
仕様オプション記号内容:端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ無
電圧(V)DC24
注文コード44348169
品番LS-G02-2CP-30
参考基準価格(税別)¥78,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はスプール形式・仕様・電圧が17種類から選べます
他の種類を見る
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。