曜日別特売
LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205
LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205
LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205
LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205
LS-G02-4CP-30 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348205

低ワット形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個スプール形式スプリングセンタ形仕様オプション記号内容:端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ無電圧(V)DC24注文コード44348205品番LS-G02-4CP-30
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

仕様オプション記号内容:端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ無形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4電圧(V)DC24最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応スプール形式スプリングセンタ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする