※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR10×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348245 NTR10×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348245 NTR10×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348245

台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348245 品番 NTR10×500
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
表面処理- 材質SUS304 長さ(mm)500 タイプ右ねじ ねじピッチ2 ねじの呼びNTR10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44348254
2019-10-13
用途:
作りもの
建設業・工事業

しなものがよくはっそうもはやくとても気に入ってますまた買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
1人が参考にしています
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする