大阪魂
台形ねじ 30度 L=500(SUS304)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR12
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
2
2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348254
品番
NTR12×500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
2
ねじの呼び
NTR12