※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-4CP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348257 LS-G02-4CP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348257 LS-G02-4CP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348257 LS-G02-4CP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348257 LS-G02-4CP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348257

低ワット形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スプール形式スプリングセンタ形 仕様オプション記号内容:CE規格対応品、端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付 電圧(V)DC24 注文コード44348257 品番LS-G02-4CP-30-EN
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はスプール形式・仕様・電圧17種類から選べます 他の種類を見る

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

仕様オプション記号内容:CE規格対応品、端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付 形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応 スプール形式スプリングセンタ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする