大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の スクリュー軸
台形ねじ 30度 L=500(SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348324
品番
NTR25×500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
5
ねじの呼び
NTR25