※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
チェック弁 (SGB-G03用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348336
品番
SMC-03-05-10
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品
六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)
1.8
形式
SGB-G03用チェック弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
14[140]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]