※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348345
品番
MF-02B-55
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)
1.8
形式
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/4
制御方式
メータアウト制御
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.08[0.8]
制御ポート
Bポート
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm
2
)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。