※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-03BI-45 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業 44348354 MF-03BI-45 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業 44348354 MF-03BI-45 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業 44348354

3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348354 品番MF-03BI-45
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

質量(kg)4.6 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径3/8 制御方式メータイン制御 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 制御ポートBポート
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする