※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348379
品番
BT-402-50-140
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
質量(kg)
7.8
形式
マニホールドブロック
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
連数
4連