曜日別特売
NTR10×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR10×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348385
NTR10×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348385
NTR10×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348385

台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びNTR10
ねじピッチ2
内容量1個注文コード44348385品番NTR10×1000
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじピッチ2ねじの呼びNTR10材質S45C長さ(mm)1000タイプ左ねじ表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする