※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348397
品番
BT-402-50-WY
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
質量(kg)
9.9
形式
マニホールドブロック
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
連数
4連