寸法図1

BW-02-50 02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業 44348424 BW-02-50 02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業 44348424

02シリーズスタック形 2速プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348424 品番BW-02-50
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。

付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個 質量(kg)2.4 形式2速プレート 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする