寸法図1
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348440
品番
BSC-0203H-40
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品
六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個
仕様
オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)
質量(kg)
3
形式
(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径
(上)1/4、(下)3/8
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油