寸法図1

BSC-0304-10 04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業 44348449 BSC-0304-10 04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業 44348449

04シリーズスタック形 サイズ変換プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)80 注文コード44348449 品番BSC-0304-10
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は最大流量など2種類から選べます 他の種類を見る

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。

付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個 質量(kg)3.5 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 呼び径(上)3/8、(下)1/2 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 記号オプション:A-A、B-B接続 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする