付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個
質量(kg)4.4
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径(上)1/4、(下)1/2
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
記号オプション:A-A、B-B接続
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油