寸法図1

SB101 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業 44348485 SB101 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業 44348485 SB101 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業 44348485

02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード44348485 品番SB101
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

02シリーズスタック弁の取付ボルトです。
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

ボルト(mm)M5×95 入数4本 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6〜8[60〜80]) 積層段数1 積層寸法(mm)Lh:40
注意
※ボルト4本で一式となります。
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。
※植込みボルトをご使用の場合、マニホールドブロック等の取付面へは8mm以上ねじ込んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする