※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348580
品番
CR-S02P-3-10
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)
1
形式
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
3
記号
オプション:圧力調整ねじ形
接続方式
スタック形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5〜25[15〜250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート制御
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
7.9[79]/1回転
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。