※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRD-04B-4-10 04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業 44348607 MRD-04B-4-10 04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業 44348607 MRD-04B-4-10 04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業 44348607 MRD-04B-4-10 04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業 44348607

04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348607 品番MRD-04B-4-10
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。

質量(kg)6.5 形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁) 呼び径1/2 最大流量(L/min)、ポート穴通過:300 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7〜35[70〜350] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする