※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
シート形電磁操作弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100、AC110
オプション
DINコネクタ(ランプ無)
注文コード
44348625
品番
JSC-G01-2A-10-C
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・オプション
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
付属品
六角穴付ボルト(M5×45)×4本
仕様
リーク量:0.25cm
3
/min以下
オプション
DINコネクタ(ランプ無)
質量(kg)
0.97
形式
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
接続方式
ガスケット取付形
電源電圧(V)
AC100、AC110
適合流体
石油系作動油
切換頻度(回分)
最高:240