※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-G01-2B-10-C シート形電磁操作弁 ダイキン工業 44348634 JSC-G01-2B-10-C シート形電磁操作弁 ダイキン工業 44348634

シート形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200、AC220 オプションDINコネクタ(ランプ無) 注文コード44348634 品番JSC-G01-2B-10-C
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電源電圧・オプション3種類から選べます 他の種類を見る

長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 仕様リーク量:0.25cm3/min以下 オプションDINコネクタ(ランプ無) 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200、AC220 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする