※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMS-02P-30 ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業 44348659 LEMS-02P-30 ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業 44348659 LEMS-02P-30 ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業 44348659

ダイレクト形電磁比例絞り弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348659 品番LEMS-02P-30
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。

形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
注意
※タンク、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※差動トランスの零点調整ねじは、出荷時に調整済みですので、さわらないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする