※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348668
品番
MGS-02W-15-70
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)
2
形式
モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
35[350]
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
差圧記号:1.5[15]
制御ポート
A、Bポート