※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP-G02-2C3-10-M ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業 44348677 KSP-G02-2C3-10-M ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業 44348677 KSP-G02-2C3-10-M ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業 44348677

ダイレクト形 電磁比例切換弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348677 品番KSP-G02-2C3-10-M
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。
本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。

付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 オプション差動トランス付 質量(kg)3.1 形式電磁比例切換弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)30 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25] 適合流体石油系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※本弁の入力電圧-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。
専用ドライバのMAX、MINトリマにて、最大値、最小値を調整することにより、ばらつき量を修正可能です。
※差動トランスの零点調整ねじは、出荷時に調整済みですので、さわらないでください。
※本弁は、圧力補償弁と組み合わせて使用できます。
※圧力補償弁と組み合わせて使用する場合、良好な圧力補償性能を得るために、Pポートと負荷ポートの差圧は、最低作動圧力特性の制御領域となるようにしてください。
※バイパス形圧力補償弁と組み合わせて使用する場合、バイパス流量は、10L/min以上としてください。
※圧力補償弁と組み合わせた場合、すべてメータインで流量制御を行います。
※本弁で差動回路を構成した場合は、圧力補償弁と組み合わせて使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする